Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ENERPAC hydraulische Kurzhubzylinder RCS 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-29511020
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCS101
EAN/GTIN:
     4039247174003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrozylinder
Kurzhubzylinder
Zylinder Industriehydraulik
kurzhubzylinder enerpac
Hydraulische Kurzhubzylinder RCS
Ausführung: einfachwirkend. Ohne Befestigungsgewinde an Zylinderkopf und Kolbenstange. Modell RCS 1002 mit Tragegriff. Bei den Modellen RCS 101-502 ist die Kupplungsmuffe 5° schräg eingesetzt. · Betriebsdruck 700 bar
· mit Federrückzug
· Abstreifring
· Kolbenstange mit Nickelplattierung, Haltering verhindert ein Herausdrücken der Kolbenstange
Lieferung: mit gerilltem Druckstück. Modell RCS 101
Max. Druckkraft 102 kN
Hub 38 mm
Ölvolumen 56 cm³
Bauhöhe eingefahren 88 mm
Außen-ø 70 mm
Gewicht 2,6 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Hub:
38 mm
Ölvolumen:
56 cm3
Außendurchmesser:
70 mm
Bauhöhe eingefahren:
88 mm
Max. Druckkraft:
102 kN
Modell:
RCS 101
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik Zylinder, Hydraulische Druckzylinder, RCS101, 29511020
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 276,59*
€ 298,89*
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 304,00*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 284,70*
€ 307,52*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 313,66*
€ 338,34*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG