Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATORN Spannschienen Set 400 x 50 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-28890650
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     21722615
EAN/GTIN:
     4039247816941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfach-Spannschiene
Mehrfachspannschiene
Mehrfach-Spannschienen-Sets
Inhalt 1 x Spannschiene 3 x feste Backen, glatt 2 x Keilspanner, glatt
Abmessungen 400 x 50 x 8050 x 42 x 2260 x 39 x 22 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 x Spannschiene 3 x feste Backen, glatt 2 x Keilspanner, glatt
Abmessungen:
400 x 50 x 80 50 x 42 x 22 60 x 39 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannschraubstöcke Mehrfach, Maschinen Schraubstöcke, Schraubstöcke Maschinen, Mehrfach Spannschraubstöcke, Mehrfach Spanner, 21274104, 28890650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.080,00*
1 Satz enthält 6 Stück (€ 180,00* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG