Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RÖHM Präzisionssinusschraubstock 70 mm PS-SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-28620010
Hersteller:
     Röhm Spannwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     370778
EAN/GTIN:
     4019208094885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Sinus-Schraubstock
Präzisionssinusschraubstock
Präzisions-Sinus-Schraubstöcke
für Schleif- und Kontrollarbeiten, aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinst geschliffen
Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm, Parallelitätstoleranz 0,002 mm/100 mm. Bez.-Nr. 010-020 Typ PS-SV
Präzise Winkeleinstellung erfolgt durch Endmaße (siehe ab Nr. 32050). Einstellbereich 0-46 Grad. Lager- und Aufnahmebolzen gehärtet und geschliffen mit einer Toleranz von 0,001 mm
Backenbreite 70 mm
Spannweite 80 mm
Backenhöhe 30 mm
Gesamthöhe 93 mm
Gesamt-Körperlänge 160 mm
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
30 mm
Backenbreite:
70 mm
Spannweite:
80 mm
Gesamthöhe:
93 mm
Gesamt-Körperlänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Sinus Schraubstöcke, Maschinen Schraubstöcke, Kontrollschraubstöcke, Maschinen Schraubstock, Kontrollschraubstock, 370778, 28620010
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.502,79*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.540,42*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.594,42*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.498,76*
€ 1.627,71*
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 1.667,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,86*
€ 1.984,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG