Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AMF Schubstangenspanner Größe 3 kurze Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-26218030
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94318
EAN/GTIN:
     4020772094317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
Schubstangen-Spanner
Druck- und Zugspanner - kurze Bauform
Ausführung: mit langer Schubstangenführung, Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus rostfreiem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Anwendung: der Schubstangenspanner kann an Blechwänden befestigt, oder in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden. Außerdem ist Flanschbefestigung mittels Winkelfuß möglich. Lieferung: komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.  Größe 3
Befestigungsschraube k M 20 x 1,5
Spannhub c 38 mm
Haltekraft F1 und F2 (Druck und Zug) 2,5 kN
Schubstangen-ø a 12 mm
Ganze Höhe x Länge 135 x 110 mm
Andrückschraube M 8 x 35
Weitere Informationen:
Größe:
3
Schubstangendurchmesser a:
12 mm
Spannhub c:
40 mm
Haltekraft F und F (Druck und Zug):
2500 N
Ganze Höhe x Länge:
130 x 110 mm
Befestigungsschraube k:
M 20 x 1,5
Andrückschraube:
M 8 x 35
Weitere Suchbegriffe: Schubstangen Spanner, Schnellspanner, 94318, 26218030
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 17,01*
€ 20,52*
9 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 21,85*
Lager 245
k.A.
€ 10,90*
€ 22,64*
€ 4,90*
ab € 19,68*
€ 23,71*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG