Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AMF Schubstangenspanner Größe 2 kurze Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-26218020
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94300
EAN/GTIN:
     4020772094300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
Schubstangen-Spanner; Druck- und Zugspanner - kurze Bauform; Ausführung: mit langer Schubstangenführung, Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niet aus rostfreiem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff; Anwendung: der Schubstangenspanner kann an Blechwänden befestigt, oder in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden. Außerdem ist Flanschbefestigung mittels Winkelfuß möglich; Lieferung: mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube; Nirosta-Ausführung auf Anfrage; Größe 2; Befestigungsschraube k M 16 x 1,5; Spannhub c 21 mm; Haltekraft F1 und F2 (Druck und Zug) 1000 N; Schubstangen-Durchmesser a 10 mm; Ganze Höhe x Länge 82 x 70 mm; Andrückschraube M 6 x 25
Weitere Informationen:
Größe:
2
Befestigungsschraube k:
M 16 x 1,5
Spannhub c:
21 mm
Haltekraft F1 und F2 (Druck und Zug):
1000 Newton
Schubstangen-Durchm.- a:
10 mm
Ganze Höhe x Länge:
82 x 70 mm
Andrückschraube:
M 6 x 25
Weitere Suchbegriffe: Schubstangen-Spanner, Schnellspanner, Spannelemente
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
€ 7,90*
ab € 16,90*
€ 20,07*
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 20,29*
€ 4,90*
ab € 17,11*
€ 20,33*
3 Tage
k.A.
€ 3,95*
ab € 19,79*
€ 23,41*
€ 6,90*
ab € 20,32*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG