Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WALTER Teilapparat VTW Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-25148020
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     211 200 008
EAN/GTIN:
     4039247163762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilapparat
Teilapparate VTW
mit Direkt- und Grad-Teilung, horizontal und vertikal einsetzbar
Teilmöglichkeiten:
Direkt-Teilung: über Teilscheibe mit 24 Rasten für Teilung 2-3-4-6-8-12-24. Gesamtteilfehler: max. 1'30 Inch . Grad-Teilung: über Grad-Skale und verstellbaren Nonius, Skalenteilungswert 1/20° = 3', Gesamtteilfehler: max. 2'. Normalzubehör: 1 Direkt-Teilscheibe mit 24 Rasten und 360°-Teilung, 1 Griffhebel, 1 Betriebsanleitung, 1 Prüfbericht.
Größe 2
Spitzenhöhe H 100 mm
Länge/Breite B x C 190x120 mm
Höhe E/G 165/235 mm
Nutenstein F 14 mm
Spindeldurchlass 42 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Nutenbreite F:
14 mm
Spindeldurchlass:
42 mm
Spitzenhöhe H:
100 mm
Höhe E/G:
165/235 mm
Länge/Breite B x C:
190x120 mm
Weitere Suchbegriffe: Teilapparate, Direkt Teilapparate, 211200008, 25148020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.341,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG