Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ORION Teilapparat 125 mm Spitzenhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-25124125
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247440108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilapparat
orion teilapparat
Teilapparate
einfache Ausführung, Einsatz horizontal und vertikal
Ausführung:
Körper aus Guss
Teilscheiben aus Stahl, gehärtet und geschliffen
Rundlauftoleranz der Spindel: 0,02 mm
Rechtwinkligkeitstoleranz des Gehäuses: 0,02 mm
Rund- und Planlauftoleranz des Backenfutters nach DIN 6350
Teilungsmöglichkeiten:
Direkt-Teilung: über Teilscheibe mit 24 Rasten für Teilung 2-3-4-6-8-12-24 Teilfehler: 2'
Grad-Teilung: über Grad-Skale und Verstellbaren Nonius Skalenteilungswert: 1°
Anwendung: für Bohr-Fräs-Schleif-und Anreißarbeiten
Lieferung: mit 3 Backenfutter aus Guss
Spitzenhöhe A 125mm
Gesamthöhe B 301mm
Höhe C 210,0mm
Futter Drm D 160mm
Breite F 140mm
Gesamtbreite H 205mm
Gesamtlänge L 245 mm
Bohrung d 42,0 mm
Morsekegel 3
Gewicht 32,2 kg
Weitere Informationen:
Morsekegel:
3
Nutenbreite E:
14 mm
Gewicht:
32,2 kg
Bohrung d:
42,0 mm
Spitzenhöhe A:
125 mm
Futterdurchmesser D:
160 mm
Gesamtlänge L:
245 mm
Breite F / H:
140 / 205 mm
Weitere Suchbegriffe: Teilapparate, 25124125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.630,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG