Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATORN Hydro-Dehnspannfutter HSK 63 16 mm kurz - schlank DIN 69893-A L1=90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-23733055
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     21040052
EAN/GTIN:
     4039247815548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
HYDRO-Dehnspannfutter
Ausführung
Hohlschaftkegel nach DIN 69893-A, Rundlauftoleranz 0,003 mm, gewuchtet G 6,3 bei 15000 1/min.Mit axialer Längenverstellung, Verwendung von Reduzierhülsen möglich.
Anwendung
Zum hochgenauen, zentrischen Spannen von Fräs-,Bohr- und Reibwerkzeugen.
Vorteile
Schwingungsgedämpfte Werkzeugspannung bei maximaler Steifigkeit.Bessere Schneidwerkzeugstandzeiten und Oberflächenqualität.
Lieferung
inkl. Sechskantquergriffschlüssel
Aufnahmekegel HSK 63 Nr.
Maß d1 16 mm
Maß d2 38 mm
Maß d3 50 mm
Maß l1 90 mm
Maß l3 10 mm
Maß l4 46 mm
Maß g M12x1
Weitere Informationen:
Maß l3:
10 mm
Maß d1:
16 mm
Maß d2:
38 mm
Maß l4:
46 mm
Maß l2:
49 mm
Maß d3:
50 mm
Maß L1:
90 mm
Aufnahmekegel:
HSK 63 Nr.
Weitere Suchbegriffe: HYDRO Dehnspannfutter, 21040052, 23733055
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 356,00*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 338,78*
€ 357,34*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG