Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIEBOLD PYROquart Schrumpffutter HSK 63 A x 16 mm DIN 69893 kurze Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-23435065
Hersteller:
     Diebold
Herst.-Nr.:
     72.575.505.500
EAN/GTIN:
     4039247871346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
PYROquart® Schrumpffutter HSK 63 A
kurze Ausführung
Anwendung
Durch die hohen Haltekräfte auch für die schwere Zerspanung geeignet.
Ausführung
Hohlschaftkegel nach DIN 69893-1 Form A.Rundlauftoleranz am Durchmesser d1 < 0,003 mm. Der Spanndurchmesser ist für eine Schafttoleranz von h6 ausgelegt.
Feingewuchtet G 2,5 bei 25000 1/min.
Schwingungsdämpfend durch verstärkte Bauweise.
HSK 63 A
Spann-Durchmesser d 16 mm
Einstellmaß L1 75 mm
Kleinster Durchmesser d1 32 mm
Größter Durchmesser d4 48 mm
Einspanntiefe L3 min. 32 mm
Weitere Informationen:
Spanndurchmesser d:
16 mm
Einspanntiefe L3 min.:
32 mm
Kleinster Durchmesser d1:
32 mm
Einspanntiefe L3 max.:
40 mm
Größter Durchmesser d4:
48 mm
Einstellmaß L1:
75 mm
HSK:
63 A
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfgeräte, Schrumpffutter, 23435065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 163,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG