Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCHUNK Zwischenbuchse geschlitzt D 20 - 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-23336514
Hersteller:
     Schunk
Herst.-Nr.:
     0207931
EAN/GTIN:
     4039247894871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenbuchse
Zwischenbuchsen
Zwischenbüchse
Zwischenbüchsen
Zwischenbuchsen geschlossen; mit verstellbarem Längenanschlag; Ausführung: abgedichtet für innere Kühlmittelzufuhr, zur Reduzierung des Spanndurchmessers, passend in alle Dehnspannfutter Nr. 23333, 23335 und 23350; Durch den Einsatz dieser Reduzierhülsen können verschiedene Schaftdurchmesser mit einem Futter gespannt werden. Die Rundlauftoleranz mit Spannzangen beträgt 0,003 mm; Futter-Spann-Durchmesser d1 20 mm; Spann-Durchmesser d 14 mm; Bund-Durchmesser d2 29 mm; Länge L1 50,5 mm; Baulänge L10 2 mm
Weitere Informationen:
Maß L10:
2 mm
Bund Durchm.- d2:
29 mm
Futter-Spann-Durchm.- d1:
20 mm
Länge l:
50,5 mm
Spann-Durchm.- d:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: schunk zwischenbuchse, zwischenbuchse, Dehnspannfutter, hydraulische, Spannfutter, Dehn-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG