Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ALBRECHT Spannfutterverlängerung AMC 1-6 mm Schaft 14 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-23334010
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     310 1006 814 0
EAN/GTIN:
     4039247581221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannfutter-Verlängerung
Spannfutterverlängerung
Spannfutterverlängerung AMC
mit hoher Rundlaufgenauigkeit zum Spannen kleinster Werkzeuge für Rechts- und Linkslauf
Ausführung: Zylinderschaft h6Die Aufnahme erfolgt in das Albrecht APC Präzisionsspannfutter oder in handelsübliche Schrumpf-, Hydrodehn- oder Spannzangenfutter. Die Werkzeugspannung erfolg in Verbindung mit beschichteter Spannhülse (siehe Nr. 23332) und mitgeliefertem Sechskantschlüssel.
Anwendung: überall, wo an schwer zugänglichen Bearbeitungszonen kleinste Werkzeuge und/oder Spiralbohrer eingesetzt werden sollen.
Vorteil: Mit 14 mm sehr schlanke Ausführung. Keine speziellen Kenntnisse und Geräte wie beim Einsatz von Schrumpfverlängerungen notwendig.
Nr. 23334 100 Ausführung als Dreibackenfutter zum Spannen kleinster Spiralbohrer 0,2-1,5 mm (keine Spannhülse erforderlich)
Hinweis: Spannhülsen Nr. 23332
Schaft-Durchmesser 14 mm
Spannweite 1-6 mm
Länge 100 mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
14 mm
Länge:
100 mm
Spannweite:
1-6 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräserspannfutter, Spannzangenfutter, Futter, Fräserspann-, 31010068140, 23334, 23334010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
k.A.
Frei Haus
€ 175,50*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 172,73*
€ 190,07*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG