Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FAHRION Spannzange DIN 6499 B GER 16 - 2 mm Rundlauf 5 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-23322102
Hersteller:
     Fahrion
Herst.-Nr.:
     13001010200
EAN/GTIN:
     4039247580422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
er spannzangen fahrion
Spannzangen Tpy ER, Form B
für Spannzangenfutter Fahrion Centro P Nr. 23360, 23760
Ausführung: Fahrion Präzision
Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 5µm (für Systemgenauigkeit 6 µm), Oberfläche superfinish, RZ Mantelfläche 1,6 µm
Hohe Stabilität durch nur 12 Schlitze, Längskanten entgratet und verrundet, zur Schonung des Spannfutterkonus
Erhöhte Haltekräfte und Steifigkeit, höherer Traganteil
Spann-ø-Überbrückung bis max. 1 mm unter Nenn-ø, außer bei D 1,0 und 1,5 (hier nur 0,5 mm)
Spann-ø d 2 mm
Typ
Spannbereich GER 16-B Spannber. 1-10 mm ø D = 17 mm Länge L = 27,5 mm
Typ 426 E
Weitere Informationen:
Spanndurchmesser d 1:
2 mm
für Spannbereich:
1-10 mm
Durchmesser D1:
17 mm
Länge L:
27,5 mm
Typ:
426 E ; GER 16-B
Bezeichnung:
Spannzange
Weitere Suchbegriffe: spannzange er16, Spannzangen, Fräserspannfutter, Zange, 13001010200, 23322102
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 15,74*
€ 19,09*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 20,86*
Lager 245
k.A.
€ 10,90*
€ 21,50*
3 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 20,53*
€ 24,86*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG