Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ORION Spannzangen DIN 6388 A 410 E 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-23291018
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247153374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6388
OZ Spannzangen
Spannzangen DIN 6388
Spannzangen OZ
Spannzangen OZ, einseitig geschlitzt
für Werkzeuge mit Zylinderschaft
Passend zu Fräserspannfuttern Nr. 23285/23290/23295/22780 und Schnellauf-Frässpindeln Nr. 23275. Spannzangen ø 7 mm
für Spannbereiche 2-16 mm D = 25,5 mm L = 40 mm  Typ 410 E
Weitere Informationen:
Spannzangen Durchmesser:
7 mm
für Spannbereich:
2-16 mm
Durchmesser D1:
25,5 mm
Länge L:
40 mm
Typ:
410 E
Weitere Suchbegriffe: orion spannzangen din 6388 a 410 e, orion spannzange din 6388, Spannzangen für Fräserspannfutter, Zange, 23291018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,60*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG