Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RÖHM Mitlaufende Zentrierspitze MK 2 schlank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-22132020
Hersteller:
     Röhm Spannwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5336
EAN/GTIN:
     4019208000046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk2
Mitlaufende Zentrierspitzen
Mit kleinem Gehäusedurchmesser, für allgemeine Dreharbeiten (Schruppen und Schlichten) geeignet.  Besonders günstig bei beengten Verhältnissen auf der Drehmaschine. 
Nr. 22132 Spitzenwinkel 60°, gehärtet und geschliffen. Kegelschaft 2 MK
Gehäuse-ø D 32 mm
Spitzen-ø C 15 mm
Auskraglänge A 62 mm
Auskraglänge B 44 mm
Werkstückgewicht max. 200 ca. kg
Rundlauftoleranz 0,005 mm
Weitere Informationen:
Rundlauftoleranz:
0,005 mm
Kegelschaft:
2 MK
Spitzendurchmesser C:
15 mm
Gehäusedurchmesser D:
32 mm
Programmiermaß B:
44 mm
Programmiermaß A:
62 mm
Werkstückgewicht max.:
200 ca. kg
Weitere Suchbegriffe: Mitlaufende Zentrierspitzen, Zentrierspitzen, 5336, 22132020
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
k.A.
€ 7,90*
€ 96,25*
€ 3,90*
ab € 89,12*
€ 99,18*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 102,17*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 107,25*
€ 4,75*
ab € 103,68*
€ 115,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Röhm Spannwerkzeuge
5429
ab € 103,81*
Ähnlich
Produktbild
Röhm Spannwerkzeuge
5469
ab € 131,45*
Ähnlich
Produktbild
Röhm Spannwerkzeuge
5490
ab € 197,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG