Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BRUCKNER Mitlaufende Zentrierspitze MK 4 Auskraglänge A 121 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-22130045
Hersteller:
     Bruckner
Herst.-Nr.:
     5007
EAN/GTIN:
     4039247140442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk4
mitlaufende zentrierspitze bruckner
Mitlaufende Zentrierspitzen
Mit verstärkter Lagerung für Arbeiten mit hohen Radial- und Axialbelastungen Laufspitze 60°, ganz gehärtet und hochgenau geschliffen, Rundlauf durch Werkszertifikat belegt Für alle Dreharbeiten (Schruppen, Schlichten, Feindrehen)
abhängig vom Werkstückgewicht
Kegelschaft 4 MK
Auskraglänge A 121 mm
Auskraglänge B 78 mm
Werkstückgewicht max. 1000 ca. kg
Für Drehzahlen max. 4000 1/min
Rundlauftoleranz 0,005 mm
Gehäuse-ø D 76 mm
Spitzen-ø C 35 mm
Weitere Informationen:
Rundlauftoleranz:
0,005 mm
Kegelschaft:
4 MK
Spitzendurchmesser C:
35 mm
Gehäusedurchmesser D:
76 mm
Programmiermaß B:
78 mm
Programmiermaß A:
121 mm
Werkstückgewicht max.:
1000 ca. kg
Für Drehzahlen max.:
4000 1/min
Weitere Suchbegriffe: Mitlaufende Zentrierspitzen, Zentrierspitzen, 5007, 22130045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 304,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG