Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATORN Gewinde-Schnellwechseleinsatz Größe 2 8,0 mm mit Sicherheitskupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-21564210
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     21030055
EAN/GTIN:
     4039247608768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Schnellwechsel-Einsätze
für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 21540-21550
Nr. 21562 ATORN hochpräziser Schnellwechsel-Einsatz, ohne Sicherheitskupplung
Nr. 21565 ORION präziser Schnellwechseleinsatz, ohne Sicherheitskupplung
Nr. 21564 ATORN hochpräziser Schnellwechsel-Einsatz mit einstellbarer und nahezu verschleißfreier Kugelsicherheitskupplung zum Schutz vor Beschädigung bei Stumpfwerden oder Auflaufen am Bohrungsgrund
Nr. 21566 ORION präziser Schnellwechsel-Einsatz mit einstellbarer und nahezu verschleißfreier Kugelsicherheitskupplung zum Schutz vor Beschädigung bei Stumpfwerden oder Auflaufen am Bohrungsgrund
Größe 2
für Gewinde M8-M20
für Gewinde-bohrerSchaft-Durchmesser 7-18 mm
für Schaft-Durchmesser DIN 371, 374, 376 8 mm
ATORN
mit Sicherheitskupplung
Durchmesser D 50 mm
Längel3/l4 31/35 mm
Einsteck-tiefeGewinde-bohrer 30 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
für Gewinde- bohrer Vierkant:
6,2 mm
für Vierkant DIN 371, 374, 376:
8,0 mm
Einsteck- tiefe Gewinde- bohrer:
30 mm
Durchmesser D1:
50 mm
Länge l/l 4:
31/35 mm
für Gewinde:
M8-M20
Weitere Suchbegriffe: Schnellwechseleinsätze, Gewindeschneidfutter, Schnellwechselfutter, 21030055, 21564210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG