Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

QUICK Flachrändelfräser PM rechts 21,5 mm Teilung 0,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-19170306
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     272-706
EAN/GTIN:
     4039247134854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrändelfräser
quick flachrändelfräser
Rändelfräser
Flachrändelung RAA gem. DIN 82 Ausführung: PM-Stahl, Zahnflanken geschliffen
Nr. 19170 30° rechts, unbeschichtet
Anwendung: Für Rändelfräswerkzeuge Nr. 19100 ab
Teilung 0,6 mm
Rändelfräser-ø 21,5 mm
rechts
Weitere Informationen:
Teilung:
0,6 mm
Rändelfräserdurchmesser:
21,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräser, Rändel, 3112662, 19170306
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG