Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ZEUS CNC-Rändelhalter Schaft 20x20 für 2 Rändel 20x8x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-19005030
Hersteller:
     ZEUS
Herst.-Nr.:
     31000716
EAN/GTIN:
     4039247608249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelhalter
Rändelwerkzeug
für Drehmaschinen und Drehautomaten, CNC und konventionell
Anwendung: für Rändelprofile am Werkstück (DIN 82): RAA, RGE 30°, RGE 45°Einstich- und Längsrändelung
Spitzenhöhe ist im Werkzeug integriertRändelräder: RAA = 2x AA
RGE 30°/45° = 1x BL 30°/45° und 1x BR 30°/45°Mit flexibler Zentrierung
universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar, NEU: mit einstellbarem Freiwinkel
Hinweis: Rändel siehe Nr. 19010-19012
Schaftquerschnitt Höhe x Breite 20x20 mm
für Rändel 20x8x6 mm
für Werkstück-Durchmesser 10-80 mm
Weitere Informationen:
für Werkstück - Durchmesser:
10 - 80 mm
Schaftquerschnitt Höhe x Breite:
20x20 mm
für Rändel:
20x8x6 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelwerkzeuge, 31000716, 19005030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 177,62*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG