Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KOMET Einstechmesser HSS Größe A 1,1 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-17110110
Hersteller:
     Komet
Herst.-Nr.:
     H10 15220.91
EAN/GTIN:
     4039247118816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstechmesser
Einstechmesser
abstechmesser komet
KOMET Einstechmesser
HSS Qualität F (12 % W, 5 % Co)
Anwendung: zur Herstellung von Außen-Ringnuten für Sicherungsringe. Messer Größe A 0,9-2,15 zur direkten Aufnahme im Halter Nr. 17100 Größe AE oder mit Einsatzstück im Halter Größe A I/II a Messer Größe A 2,65-A 5,15 zur direkten Aufnahme im Halter Größe A I/II a
Für Halter Größe A I/II a Einsatzstück Nr. 17110 001 erforderlich. Für Halter Größe AE u. A I/II a
Für Einstechmesser A 1,1
Für Ringbreite 1,0 mm
Messerbreite F 1,1 H 11 mm
Messerhöhe E ± 0,1 11 mm
Messerlänge L 80 mm
Weitere Informationen:
Für Ringbreite:
1,0 mm
Messerbreite F:
1,1 H 11 mm
Messerhöhe E 0,1:
11 mm
Messerlänge L:
80 mm
Für Einstechmesser:
A 1,1
Für Halter Größe:
AE u. A I/II a
Weitere Suchbegriffe: Einstechmesser KOMET, Drehwerkzeuge, H101522091, 17110110
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
k.A.
1
€ 7,90*
€ 56,05*
3 Tage
k.A.
1
€ 6,90*
ab € 51,19*
€ 60,62*
6 Tage
k.A.
2
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 64,99*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG