Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KOMET Hartmetall Abstechmesser Größe A 0 P20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-17106020
Hersteller:
     Komet
Herst.-Nr.:
     H10 15020.02
EAN/GTIN:
     4039247118762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstechmesser
Einstechmesser
abstechmesser komet
KOMET Abstechmesser
Ausführung Hartmetall  Qualität P 20
Größe A 0-R
Höhe E 10 mm
Breite F 2,7 mm
Länge L 100 mm
Weitere Informationen:
Breite F:
2,7 mm
Höhe E:
10 mm
Länge L:
100 mm
Ausführung:
Hartmetall Qualität P 20
Größe:
A 0-R
Weitere Suchbegriffe: Abstechmesser KOMET, Drehwerkzeuge, H101502002, 17106020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
k.A.
€ 7,90*
€ 70,30*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 70,56*
€ 78,93*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG