Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ORION Halbrund-Profilfräser HSSE5 R 8 mm hinterdreht DIN 856 konvex HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-14332081
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247082759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
Halbkreisfräser HSSE (5 % Co)
konvex, hinterdreht
Ausführung: Bohrung mit Längsnut nach DIN 138. Anwendung: für Werkstoffe bis ca. 1100 N/mm² Festigkeit. Radius h 11 8 mm
ø k 14 80 mm
Breite 16 mm
Bohrung H 7 27 mm
Zähnezahl 12
Weitere Informationen:
Radius h 11:
8 mm
Zähnezahl:
12
Breite:
16 mm
Bohrung H 7:
27 mm
Durchmesser k 14:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreisfräser, Halbkreisfräser, Fräser mit Bohrung, 14332081
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 144,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG