Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ORION Prismenfräser HSSE5 DIN 847 60 Gr.100x25x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-14312081
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247082551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prismenfräser
prismenfräser 60°
Prismenfräser HSSE (5 % Co)
Typ H
Ausführung: Bohrung mit Längsnut nach DIN 138. Anwendung: für Werkstoffe bis ca. 1100 N/mm² Festigkeit. Winkel 60°
ø k 14 100 mm
Breite js 16 25 mm
Bohrung H 7 32 mm
Zähnezahl 28
Weitere Informationen:
Breite js 16:
25 mm
Zähnezahl:
28
Bohrung H 7:
32 mm
Winkel:
60 Grad
Durchmesser k 14:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Bohrung, 14312081
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 214,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG