Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter Satz Größe 1 MK2 für Schneideisen M1-M6 und Gewindebohrer M1-M6


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-13541060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E-014171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
gewindebohrerhalter
Halter Satz Gr.1 MK2 für Schneideisen M1-M6+Gewindebohrer M1-M6 zum Aussen- und Innengewindeschneiden auf Drehmaschinen

Ausführung
• hohe Flexibilität des Anwenders durch breites Einsatzspektrum
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Satzzusammenstellung:
Schneideisenhalter 16x5 (M1-M2,6) 20x7/5 (M3-M6) + Gewindeb
Geeignet für Außengewindegröße min.:
M1
Passend für Aufsteckdorngröße:
2
Morsekegelgröße Aufsteckdorn:
MK 2
Geeignet für Innengewindegröße max.:
M6
Geeignet für Innengewindegröße min.:
M1
Morsekegelgröße:
MK 2
Geeignet für Außengewindegröße max.:
M6
Geeignet für Außengewindegröße min./max.:
M1-M6
Geeignet für Innengewindegröße min./max.:
M1-M6
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,61*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 96,60167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 663,30*
€ 789,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 642,65*
€ 764,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 589,56*
€ 701,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 579,61*
€ 689,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.