Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindefräser VHM-TIAlN DL/SL = 3xD 1.95 mm 0.45 mm 58 mm HA Hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-13496993
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11940373
EAN/GTIN:
     4050293210842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Gewindefräser VHM-TiAlN 3xD • Anwendung: Zur Herstellung von metrischen rechten und linken Gewinden auf CNC Maschinen im Grund- und Durchgangsloch, in der Materialgruppe gehärteter Stahl bis zu einer Festigkeit bis 63HRC. • Ausführung: Gewindefräser mit kurzem Gewindeteil • Hinweis: Werkzeug muss im Linkslauf eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
Oberfläche:
TiAlN
Schneidstoff:
VHM
Schneidendurchmesser:
1.95 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Länge:
58 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Nettogewicht:
0,02 kilogramm
Ursprungsland:
IL
Weitere Suchbegriffe: Schaftgewindefräser, Vollhartmetall Gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.