Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindefräser VHM-TIAlN DL/SL = 3xD 1.53 mm 0.4 mm 39 mm HA UNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-13496934
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11940273
EAN/GTIN:
     4050293207026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Gewindefräser VHM-TIAlN 3xD • Anwendung: Zur Herstellung von metrischen rechten und linken Gewinden auf CNC Maschinen im Grund- und Durchgangsloch, in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Guss und Sonderlegierungen bis zu einer Festigkeit von 1500 N/mm². • Ausführung: Gewindefräser mit kurzem Gewindeteil
Weitere Informationen:
Oberfläche:
TiAlN
Schneidstoff:
VHM
Schneidendurchmesser:
1.53 mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Länge:
39 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Nettogewicht:
7 gramm
Ursprungsland:
IL
Weitere Suchbegriffe: Schaftgewindefräser, Vollhartmetall Gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.