Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ATORN Mehrbereichsgewindefräser 45° VHM DL/SL = 1,5xD 6 mm 1 mm 62 mm HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-13496006
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11190351
EAN/GTIN:
     4050293272130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Spiralbohrer ohne Norm
bohrgewindefräser
Mehrbereichsgewindefräser mit 45° Senkstufe VHM • Anwendung: Zur Herstellung von metrischen rechten und linken Gewinden mit Senkung auf CNC Maschinen im Grund- und Durchgangsloch, in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Guss und Sonderlegierungen bis zu einer Festigkeit von 1500 N/mm² in der Einzelteil- und Serienfertigung. • Ausführung: präzisionsgeschliffener Gewindefräser mit Senkstufe für höchste Anforderungen an die Prozesssicherheit und Standzeit
Weitere Informationen:
Oberfläche:
TiAlN
Schneidstoff:
VHM
Schaftdurchmesser:
8 mm
Länge:
62 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Nettogewicht:
12 gramm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schaftgewindefräser, Vollhartmetall Gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG