Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATORN Kegelreibahle HSS DIN 9 1:50 12 mm spiralgenutet zyl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-11673120
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10042080
EAN/GTIN:
     4039247051014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 9
Handkegelreibahle DIN 9
Kegelreibahle DIN 9
Reibahle DIN 9
Hand-Kegelreibahlen HSS
mit Kegel 1 : 50
Mit Zylinderschaft und Vierkant. Für Kegelstifte nach DIN EN 22339, DIN 258, DIN EN 28737 und DIN EN 28736. Nr. 11673 Form B mit Linksdrall (ø ab 3 mm)
nicht genormt
Nenn-ø 12 mm
kleinster ø 11,8 mm
größter
ø16 mm
Ganze Länge 255 mm
Schneidenlänge 210 mm
Schneidenanzahl 8
Schaftvierkant 11,2 mm
Weitere Informationen:
Schneidenanzahl:
8
Schaftvierkant:
11,2 mm
kleinster Durchmesser:
11,8 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
größter Durchmesser:
16 mm
Schneidenlänge:
210 mm
Ganze Länge:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Handreibahlen, Kegelreibahlen, Reibahlen, Kegelreibahle, Hand Kegelreibahle, 10042080, 11673120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 87,67*
Lager 245
k.A.
€ 7,90*
€ 102,00*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG