Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATORN Kegelreibahle HSS DIN 9 1:50 10 mm spiralgenutet zyl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-11673100
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10042070
EAN/GTIN:
     4039247051007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 9
Handkegelreibahle DIN 9
Kegelreibahle DIN 9
Reibahle DIN 9
Hand-Kegelreibahlen HSS
mit Kegel 1 : 50
Mit Zylinderschaft und Vierkant. Für Kegelstifte nach DIN EN 22339, DIN 258, DIN EN 28737 und DIN EN 28736. Nr. 11673 Form B mit Linksdrall (ø ab 3 mm)
nicht genormt
Nenn-ø 10 mm
kleinster ø 9,90 mm
größter ø 13,4 mm
Ganze Länge 215 mm
Schneidenlänge 175 mm
Schneidenanzahl 6
Schaftvierkant 10 mm
Weitere Informationen:
Schneidenanzahl:
6
kleinster Durchmesser:
9,90 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Schaftvierkant:
10 mm
größter Durchmesser:
13,4 mm
Schneidenlänge:
175 mm
Ganze Länge:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Handreibahlen, Kegelreibahlen, Reibahlen, Kegelreibahle, Hand Kegelreibahle, 10042070, 11673100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 58,54*
€ 69,43*
Lager 245
k.A.
€ 7,90*
€ 80,00*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG