Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATORN Maschinenreibahle HSSE DIN 8089 8 mm H7 spiralgenutet zyl. DIN 8089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-11626080
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10044865
EAN/GTIN:
     4039247046560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8089
Reibahle DIN 8089
Maschinen-Reibahlen HSSE
für Automaten
Mit Zylinderschaft, Form B, Linksdrall 7-8°Geschliffener Spanraum. Für Passung H7. ø H 7 8 mm
Ganze Länge 71 mm
Schneidenlänge 25 mm
Schneidenanzahl 6
Schaft-ø h 8 6,3 mm
Weitere Informationen:
Schneidenanzahl:
6
Schaftdurchmesser h 8:
6,3 mm
Durchmesser H 7:
8 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Ganze Länge:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenreibahlen, Reibahlen, Reibahle, Maschinen Reibahle, 10044865, 11626080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,60*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG