Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ATORN Reibahle schnellverstellbar Größe 07, 0 Grad 18,0-21,0mm 45/64-53/64 in HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-11610100
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10040218
EAN/GTIN:
     4050293004236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
schnellverstell reibahle
Reibahle schnellverstellbar • Anwendung: Zur Herstellung individueller Passungen im jeweiligen Verstellbereich bis 1000 N/mm². • Ausführung: Gerade Ausführung, die Messer sind exzentrisch hinterschliffen und vor dem Anschnitt rund geschliffen, der Rundschliff gewährleistet eine sehr gute Führung und gewährleistet das zentrische Anschneiden, Verstellbereich der Reibahle ist sowohl in Millimeter und Zoll markiert (Ab Durchmesser 12mm mit Einstellskale (1 Teilstrich=0,01mm)); ISO-Vierkant nach DIN 10 • Vorteil: Individuelles Herstellen von Passungen von Hand; Anwenderfreundliche Einstellmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Verstellbereich min./max.:
18,0-21,0 mm
Verstellbereich min./max. (Zoll):
45/64-53/64 in
Schneidenlänge:
65 mm
Schaftvierkant:
9 mm
Anzahl Messer:
5 Stck.
Produktgruppe:
111
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schnellverstellbare, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.