Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ATORN Handreibahle HSS H7 A 0° 12mm x 152mm Z=8 DIN 206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-11603120
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10040105
EAN/GTIN:
     4050293004106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle HSS • Anwendung: Zur Herstellungen von H7 Passungen von Hand im Gundloch bis 1000 N/mm². • Ausführung: 7-8° Linksdrall, ungleicher Teilung und langer Anschnittform
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS
Schneidendurchmesser:
12 mm
Länge:
152 mm
Form:
A
Nettogewicht:
100 gramm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 12mm, din 206, Handreibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.