Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ATORN Handreibahle HSS H7 A 0° 10mm x 133mm Z=6 DIN 206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-11603100
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10040095
EAN/GTIN:
     4050293004090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle HSS • Anwendung: Zur Herstellungen von H7 Passungen von Hand im Gundloch bis 1000 N/mm². • Ausführung: 7-8° Linksdrall, ungleicher Teilung und langer Anschnittform
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS
Schneidendurchmesser:
10 mm
Länge:
133 mm
Form:
A
Nettogewicht:
62 gramm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.