Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BILZ Senker-Normalhalter H MK Größe 4 lang MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-11584145
Hersteller:
     Bilz Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     H 2403
EAN/GTIN:
     4039247043453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Normalhalter H mit Morsekegelschaft
für Senkwerkzeuge Nr. 11540-11543
Ausführung lang
Größe 4
MK 3
D 28 mm
L 210 mm
L 1 116 mm
Weitere Informationen:
MK:
3
Größe:
4
D:
28 mm
e:
116 mm
L:
210 mm
Ausführung:
lang
Weitere Suchbegriffe: Senker Kombinationswerkzeuge, Bilz Halter, Bilzhalter, H2403, 11584145
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 73,59*
€ 4,75*
ab € 68,19*
€ 76,16*
Lager 245
k.A.
€ 7,90*
€ 82,65*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG