Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BILZ Senker-Normalhalter H MK Größe 4 MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-11584040
Hersteller:
     Bilz Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     H 1402
EAN/GTIN:
     4039247043378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Normalhalter H mit Morsekegelschaft
für Senkwerkzeuge Nr. 11540-11543
Ausführung kurz
Größe 4
MK 2
D 28 mm
L 135 mm
L 1 60 mm
Weitere Informationen:
MK:
2
Größe:
4
D:
28 mm
e:
60 mm
L:
135 mm
Ausführung:
kurz
Weitere Suchbegriffe: Senker Kombinationswerkzeuge, Bilz Halter, Bilzhalter, H1402, 11584040
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 55,29*
€ 65,44*
€ 4,75*
ab € 57,27*
€ 67,73*
Lager 245
k.A.
€ 7,90*
€ 73,15*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG