Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BILZ Senker Normalhalter H zyl. Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-11582020
Hersteller:
     Bilz Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     H 1200
EAN/GTIN:
     4039247043279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Normalhalter H mit Zylinderschaft
für Senkwerkzeuge Nr. 11540-11543
Ausführung kurz
Größe 2
D 1 10 mm
Kegelschaft DIN 228 B - MK
D 17 mm
L 91 mm
L 1 41 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
D 1:
10 mm
D:
17 mm
e:
41 mm
L:
91 mm
Ausführung:
kurz
Weitere Suchbegriffe: Senker Kombinationswerkzeuge, Bilz Halter, Bilzhalter, H1200, 11582020
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 45,60*
€ 4,75*
ab € 39,95*
€ 47,23*
Lager 245
k.A.
€ 7,90*
€ 53,20*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG