Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ORION Rohrentgrater HSS 90 Grad Größe 1 16 mm zyl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-11513160
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247040056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
orion rohrentgrater
Rohrentgrater 90° HSS
mit Zylinder- oder Morsekegelschaft
Zum Außen- und Innenentgraten in einem Arbeitsgang. Innerer Kegelsenker axial verstellbar, dadurch stufenloses Einstellen auf Rohr-ø und Wandstärke. Die jeweils drei Schneiden erzeugen glatte und ratterfreie Oberflächen. Einfachstes Nachschärfen durch Trennmöglichkeit der beiden Senkerteile. Weitere Rohrentgrater siehe Nr. 78233. Schaftausführung Zylinderschaft
Größe 1
Außensenker-
ø16
Gesamtlänge 58 mm
Schaft-ø 12,5 mm
für Rohr-ø außen 6-12 mm
für Rohr-ø innen 2-5,4 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Schaftdurchmesser:
12,5 mm
Außensenkerdurchmesser:
13
Gesamtlänge:
58 mm
für Rohrdurchmesser außen:
6-12 mm
für Rohrdurchmesser innen:
2-5,4 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Entgrater, 11513160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG