Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ORION Kegelsenker HSS DIN 1866 Durchgangsl. mittel M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-11489030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247036998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1866
Kegelsenker DIN 1866
Kegelsenker 90° HSS
Ausführung: mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen
Nr. 11489 für Senkungen Form A und B, Durchgangsloch mittel
Anwendung: zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74-1
Für Gewinde 3 M
Senker-ø z9 6,6 mm
Zapfen-ø e8 3,4 mm
Gesamtlänge 71 mm
Schaft-ø 5 mm
Weitere Informationen:
Zapfendurchmesser:
3,4 e8 mm
Schaftdurchmesser:
5 h9 mm
Senkerdurchmesser:
6,6 z9 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Für Gewinde:
M3 M
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker, Senker, 11489030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG