Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ORION Schäl-Aufbohrer kegelig Größe 0 3-14,0 mm HSS-TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-11401005
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039247035205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schälaufbohrer
Kegelige Schäl-Aufbohrer
Ausführung:
Nr. 11401 Kegelige Schäl-Aufbohrer, HSS-TiN-beschichtet
Anwendung: zum Bohren und Aufreiben in einem Arbeitsgang, besonders von dünnen Blechen. Geeignet auch für alle Kunststoffe, für Hartpapier und Sperrholz sowie für alle Werkstoffe ähnlicher Struktur und Festigkeit. Alle Bohrungen sind grat- und rattermarkenfrei. Keine Deformation selbst bei dünnstem Material. Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen werden. Verwendung von Kühlmittel erforderlich, dadurch höhere Schneidleistung und Standzeit. Größe 0
Für Bohrungen 3-14 mm
Schaft-ø 6 mm
Gesamtlänge 62 mm
HSS-TiN
Weitere Informationen:
Größe:
0
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Für Bohrungen:
3 - 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Schäl Aufbohrer, Aufbohrer, 11401005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG