Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WALTER Wendeschneidplatten Vollbohrer NOVEX STARDRILL D=12,5 für BT=3xD B3213DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-11203125
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B3213.DF.12,5.Z01.37R
EAN/GTIN:
     4039247424412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Walter Wendeplattenbohrer NOVEX® STARDRILL mit Innenkühlung
Durchmesserbereich 10,0 - 58,0 mm
ø 10,0 - 15,7 mm Schaft DIN 1835 B und um 90° gedreht DIN 1835 E 
ø16,0 - 58,0 mm mit durchgehender Spann- bzw. Auflagefläche ähnlich DIN 1835 B
Nr. 11203  für Bohrtiefe 3 x D
Drehmoment-Schraubendreher für den kontrollierten Schraubenanzug bei der Befestigung von  Hartmetall-Wendeplatten siehe Nr. 52206.  Dc 12,5 mm
Verstellbereich X +0,2/-0,1 mm
d1 16 mm
X2 49 mm
WSP LCMX 050203 siehe Nr. 11210 Typ/ Größe
3 x D
X1 52 mm
Lc 37,5 mm
Weitere Informationen:
D c:
12,5 mm
d:
16 mm
L c:
37,5 mm
X:
49 mm; 52 mm
Verstellbereich X:
+0,2/-0,1 mm
WSP:
LCMX 050203 siehe Nr. 11210 Typ/Größe
Weitere Suchbegriffe: WSP, WSP Vollbohrer, NOVEX STARDRILL, B3213DF125Z0137R, 11203125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 281,24*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG