Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk Typ HS-120A-Set analog Rührmenge max. 20 L Drehzahlbereich 200 - 3000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührwerk Typ HS-120A-Set analog Rührmenge max. 20 L Drehzahlbereich 200 - 3000 U/min
Rührwerk Typ HS-120A-Set analog Rührmenge max. 20 L Drehzahlbereich 200 - 3000 U/min
Stativ
Klammer
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WOS01216
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS01216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativklemme
stativklemme

Rührwerk, Typ HS-120A-Set, analog,
Rührmenge: max. 20 L, Motorleistung 130/120 W,
Drehzahlbereich: 200 - 3000 U/min., 10.000 mPas,
Abmessung: 90 x 145 x 180 mm, Gewicht: 5,3 kg,
Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz

komplettes Set mit:

  • Propellerrührer PL015, 4 Flügel, Edelstahl,
    Flügelbreite: 70 mm, Länge: 500 mm, Ø 8 mm
  • Klammer CL200, Spannbereich bis Ø 25 mm
  • Stativ KA1177, U-Form, 340 x 290 mm, Stab 800 x 23 mm
Weitere Informationen:
Model:
HS-120A Set
Ausführung:
Hochgeschwindigkeit (high-speed)
Geschwindigkeit:
200-3000 U/min
max. Rührmenge:
20 Liter
max. Viskosität:
50000 mPas
Controller:
analog, integriert
Sicherheitsvorkehrungen:
Überhitzungsschutz
Stromversorgung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Rührwerk, Laborgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 404,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,62*
€ 561,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,56*
€ 555,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,81*
€ 541,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,01*
€ 531,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,95*
€ 481,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501035
ab € 11,80*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501036
ab € 12,64*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501020
ab € 14,39*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501021
ab € 15,37*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501010
ab € 14,38*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501012
ab € 15,37*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501013
ab € 15,38*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501015
ab € 14,40*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501016
ab € 15,36*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501017
ab € 15,37*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501520
ab € 157,67*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501510
ab € 91,43*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501515
ab € 109,29*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501030
ab € 40,83*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501031
ab € 40,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.