Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Kopf-/Fußstange für Feldbett Standard Dönges (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Kopf-/Fußstange für Feldbett Standard Dönges (1 Stück) , Detailansicht
Ersatz-Kopf-/Fußstange für Feldbett Standard Dönges (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21730-01
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     JD258151
EAN/GTIN:
     4050075666768
Suchbegriffe:
Campingbett
Faltbett
Feldbett
Notbett
Dönges

Ersatz-Kopf-/Fußstange für Feldbett Standard

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Ersatz-Kopf-/Fußstange für Feldbett Standard



Maße:

- Gesamtlänge: 79 cm

- Länge ohne Gummistopfen: 76 cm

- Breite: 3 x 3 cm

- Lochabstand (Lochmitte zu Lochmitte): 65,5 cm

- Lochdurchmesser: 17 mm
Weitere Suchbegriffe: dönges feldbett, feldbett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,82*
€ 8,91*
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 16,46*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.