Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängesitz FLEXIBLE Hygiene-Sitz Nordic (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängesitz FLEXIBLE Hygiene-Sitz Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Einhängesitz FLEXIBLE Hygiene-Sitz Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21081-01
Hersteller:
     Nordic
Herst.-Nr.:
     1-1131
EAN/GTIN:
     4260460423894
Suchbegriffe:
Badewannenhängesitz
Badewannensitz
badewannensitz
Nordic

Einhängesitz FLEXIBLE Hygiene-Sitz

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Rostschutz

Passt auf den meisten handelsüblichen Badewannen

Ergonomischer Kunststoffsitz mit Wasserablauf

Großer Sitz 45 cm x 40 cm

Breite einstellbar – ohne Werkzeug 69 – 78 cm

Jedoch bei Belastungen von mehr als 90 kg sind die gelieferten Sicherheitsmuttern zu benutzen!

Anti-rutsch Gummiauflagen

Gewicht: 4,6 kg

Max. Belastung; 130 kg
Weitere Suchbegriffe: nordic einhaengesitz flexible hygiene, badeinrichtung, sanitaerbedarf, sanitaer, sanitaerzubehoer, alltagshilfe, einschraenkung, uebergewicht, duschen, waschen, stabil, einhaengesitz, wannensitz, badewanne, flexible, hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.