| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20439-01 Herst.-Nr.: N5 LG1000 EAN/GTIN: 4052919039431 |
| |
|
| | |
| LIFEGUARD
RESQ-Scoop Schaufeltrage
(1 Stück)
Produktdaten:
Die RESQ-Scoop Schaufeltrage ist ideal für die patientenschonende Rettung verunfallter Personen, bei denen der Verdacht einer HWS- oder Rückenverletzung besteht. Durch die Längsverstellung kann der RESQ-Scoop an die Körpergröße des Patienten angepasst werden. Zudem kann die Schaufeltrage platzsparend zusammen geklappt werden. Erfüllt die DIN 1865. Technische Daten:
Breite: 43 cm
Länge min.: 119 cm
Länge max.: 205 cm
Höhe: 7 cm
Gewicht: 8,2 kg
Max. Belastbarkeit: 150 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lifeguard resq scoop schaufeltrage, notfall, schienen, tragen, krankentrage, bergung, tragestuhl, krankenliege, transport, evakuierung |
| | |
| |