Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRAVEL MAG LED Klapplupe mit Beleuchtung Kasper & Richter (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRAVEL MAG LED Klapplupe mit Beleuchtung Kasper & Richter (1 Stück) , Detailansicht
TRAVEL MAG LED Klapplupe mit Beleuchtung Kasper & Richter (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20306-01
Hersteller:
     Kasper & Richter
Herst.-Nr.:
     422720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Hellfeldlupe
Lese-Glas
KASPER & RICHTER

TRAVEL MAG LED Klapplupe mit Beleuchtung

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Klapplupe weiß mit LED Beleuchtung



MERKMALE

Praktische Klapp-Taschenlupe mit Super Bright LED – Beleuchtung

Acryllinse Ø 35 mm mit 3facher Vergrößerung

Verzerrungsfrei

Edles Design in weiß mit Chromeinfassung



DETAILS

Maße: 80 x 44 mm geschlossen

Gewicht: 37 g

Werbefläche Oberseite 55 x 25 mm

Werbefläche Unterseite 35 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, hellfeldlupe, kasper & richter luxmag, lupe mit beleuchtung, lupe mit led beleuchtung, universallupe led beleuchtung, universallupe beleuchtung, klapplupe, led klapplupe, kasper, richter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.