| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19765-01 Herst.-Nr.: DSM 00-208-ERS100 EAN/GTIN: 4260241960495 |
| |
|
| | |
| DR. SCHUMACHER
Descosept Spezial Wipes Vliestücher
System - Spendereimer und Nachfüllpackung
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher (30 x 32 cm) zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art, in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen sowie im medizinischen Bereich. Auf der Basis von quartären Ammoniumverbindungen. Enthalten keine Aldehyde und Phenole. Durch die hohe, flusenfreie Materialqualität und garantierte Wirkstoffabgabe eignen sich Descosept Spezial Wipes besonders gut für alle professionellen Anwendungen. Sehr geringe Toxizität bei guter Reinigungskraft. Descosept Spezial Wipes sind gebrauchsfertig, einzeln über den wiederverschließbaren Feuchttuchspender entnehmbar und schnell einsetzbar. Nach Tuchentnahme den Deckel des Feuchttuchspenders wieder verschließen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt und dem Sicherheitsdatenblatt.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Feuchttuchspender, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Handreinigungstücher Nachfüllung, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Nachfüllung Desinfektionstuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Vliestuchspender, desinfektions tuch desomed, dekontaminations tücher, desinfektionsreiniger tücher, dr schumacher descosept, desinfektion, instrumentendesinfektion, desinfektionsmittel, hygiene, reinigung, instrumentenreinigung, instrument |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 14,54* | € 20,58* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,55* | € 20,60* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,73* | € 21,03* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 15,62* | € 23,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 17,14* | € 24,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1455* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|