| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19206-01 Herst.-Nr.: H9 21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CLINHAND
Einmalschürzen für Damen weiß
Länge = 107 cm
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
Clinhand Einmal Schürzen
aus PE-Folie
Hygienisch und staubdicht in der praktischen Abrißpackung.
Packung einfach an 2 Haken aufhängen, unten öffnen und die jeweils benötigte Schürze abziehen.
Auf diese Weise bleiben die Schürzen ordentlich, hygienisch und griffgerecht in jedem Anwendungsbereich.
Aus kräftiger, weißer PE-Folie, mit Bindebändern.
Produktdaten:
Beutel: 50 Stück
Umkarton: 500 Stück
Breite = 75 cm
Stärke = 35 µm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, clinhand einmal-schürzen, einmal schürze, einmalschürze 50 stück, clinhand einmalschürzen, overall, schuhüberzieher, schutzbekleidung, berufsbekleidung, arbeitskleidung, baretthaube, bartschutz, op bekleidung, hygienebekleidung, schürze, einmalschutz |
| | |
| |