Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fresubin 2kcal Drink Mischkarton Fresenius Kabi 24 x 200 ml (6 x 4 x 200 ml)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fresubin 2kcal Drink Mischkarton Fresenius Kabi 24 x 200 ml (6 x 4 x 200 ml), Detailansicht
Fresubin 2kcal Drink Mischkarton Fresenius Kabi 24 x 200 ml (6 x 4 x 200 ml), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18470-01
Hersteller:
     Fresenius Kabi
Herst.-Nr.:
     705051S
EAN/GTIN:
     4086000014311
Suchbegriffe:
Trinknahrung
trinknahrung fresenius
trinknahrung
Fresenius Kabi

Fresubin 2kcal Drink Mischkarton

24 x 200 ml

(6 x 4 x 200 ml)



Produktbeschreibung:



Produktbeschreibung:



Bei den Fresubin 2kcal Drinks handelt es sich um Trinknahrung mit hoher Energiedichte (400 kcal pro EasyDrink - 2,0 kcal/ml).

Die Fresubin 2kcal Drinks bieten ein ausgewogenes Fettsäuremuster für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem.

Eine bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen ist ab 3 EasyDrinks täglich gewährleistet.

Im Mischkarton erhalten Sie jeweils 4 EasyDrinks der 6 wohlschmeckenden Geschmacksrichtungen, welche Sie auch als sortenreine Kartons bei uns beziehen können.





Produkteigenschaften:

- Hochkalorisch (2,0 kcal/ml)

- Eiweißreich (10 g/100 ml)

- Geschmacksrichtungen Aprikose-Pfirsich, Waldfrucht, Vanille und Neutral: ohne Ballaststoffe, Geschmacksrichtungen Schokolade, Cappuccino und Lemon: mit Ballaststoffen

- 6 verschiedene Geschmacksrichtungen + 1 neutrale Geschmacksrichtung

- Laktosearm

- Glutenfrei





Dosierung:

- Mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung: 1-2 EasyDrinks

- Mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 4-5 EasyDrinks



Lagerung der Nahrung

- Optimale Lagerbedingungen bei Raumtemperatur (15°C bis 25°C).

- Kühllagerung (bis 4°C) über 3 Monate ohne Qualitätsverlust möglich, Fresubin 2kcal Drink Schokolade sollte jedoch nicht unter 15°C gelagert werden.

- Lagerung bei höheren Temperaturen (bis zu 40°C) bis zu 1 Monat möglich. Eine Lagerung bei höheren Temperaturen (bis zu 40°C) bewirkt grundsätzlich eine schnellere, größere Aufrahmung, ein verstärktes Absinken des pH-Wertes, eine dunklere Farbe, sowie einen beschleunigten Vitaminabbau.

- Geöffnete Behältnisse sind im Kühlschrank bis zu 24 Stunden haltbar.





Indikationen:

Enterale Ernährung ist generell indiziert bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere bei:

- Erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf

- Konsumierenden Erkrankungen

- Wundheilungsstörungen

- Flüssigkeitsrestriktion (z.B. bei Niereninsuffizienz während Dialyse)

- Appetitlosigkeit

- Rekonvaleszenz

- Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen





Kontraindikationen:

- Grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Darmatonie, Ileus, akuten gastrointestinalen Blutungen.

- Nicht geeignet bei schwerer Malassimilation.

- Relative Kontraindikation bei Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status.

- Nicht geeignet bei angeborenen Stoffwechseldefekten bzw. Intoleranz gegen einen in Fresubin 2kcal Drink oder Fresubin 2kcal fibre Drink enthaltenen Inhaltsstoff.

- Bei schwerem Organversagen wie schwerer Leber- oder Niereninsuffizienz sollte Fresubin 2kcal Drink oder Fresubin 2kcal fibre Drink abhängig von der Stickstofftoleranz des Patienten mit Vorsicht eingesetzt werden.

- Nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr.





Inhalt des Mischkartons:

- 4x Aprikose-Pfirsich

- 4x Neutral

- 4x Waldfrucht

- 4x fibre Schokolade

- 4x fibre Cappuccino

- 4x fibre Lemon



EU-Import mit blauem Deckel



Die Fresubin Trinknahrung ist eine günstige Alternative zu Fortimel.

Weitere Suchbegriffe: fresenius fresubin mischkarton, getränk, nahrungszusatz, energie, vitamine, vitaminversorgung, nahrungsergänzung, fortimel, fortimel alternative, alternative zu fortimel, günstige alternative zu fortimel, fortimel günstig, günstig fortimel kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4,8 Liter (ab € 7,91042* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,46*
€ 61,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,55*
€ 60,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,21*
€ 52,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,97*
€ 45,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.