Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhhalter Edelstahl Gr. M Ampri (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuhhalter Edelstahl Gr. M Ampri (1 Stück) , Detailansicht
Handschuhhalter Edelstahl Gr. M Ampri (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18400-01
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     09054-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
ampri edelstahl handschuhspender
AMPRI

Handschuhhalter Edelstahl Gr. M

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Handschuhhalter von uns besteht aus rostfreiem Edelstahl. Er wird inkl. Befestigungsmaterial (2 Schrauben + 2 Dübel) ausgeliefert. Oberfläche einseitig geschliffen mit Schutz



Produktdaten:



Material: Edelstahl

Maße: ca. 246 x 133 x 73 mm

Blechstärke: 1 mm

Farbe: Edelstahl (silber)

Weitere Suchbegriffe: einweghandschuh-spender edelstahl, einweghandschuh spender, ampri handschuhhalter, handschuhhalter, handschuhhalter plexiglas, handschuhhalter acrylglas, maimed handschuhboxhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.