| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18275-01 Herst.-Nr.: 01.12330.001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KAWE
Combilight Otoskop F.O.30 2,5V Komplett-Set
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
-2,5 V
-Clic-Verschluss
-Xenon-Lampe
-Metall-Batterie-Ladegriff C
-Lichtregler
-Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm
-in Reißverschlusstasche
-Batterien: 2 Baby (Typ C) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
-aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ohrenspiegel, kawe combilight fo 30 2, 5 v, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, ophthalmoskop, otoskopie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 84,02* | € 100,17* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,18* | € 100,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,34* | € 131,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|