| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18244-03 Herst.-Nr.: 9318023 EAN/GTIN: 4049500623858 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Pütterbinde 5 m einzeln in Faltschachteln mit Verbandklammern
10 cm x 5 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Besonders kräftige, textilelastische Kurzzugbinden, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit dauerhaft aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende; hautfarben.
100 % Baumwolle
* eWZ Medice
Einzelbinden in verschiedenen Breiten für einen individuellen, bedarfsgerechten Einsatz.
Anwendung:
Für sehr starke Kompression; nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pütter-Verband, Pütterbinde, pütterbinden 10 cm x 5 m, dauerelastische binde, kompressionsbinden hartmann, hartmann pütterbinde, kompressionsbinde, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband, verbandklammer, einzeln |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,41* | € 14,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,64* | € 14,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,882* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|